• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CERABOND X Bänder 75x2000 CA60 P94 JTS PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34572511
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34572511
EAN / GTIN 9003173138380
Herstellernummer 34572511

Beschreibung

Beschreibung:

Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 PE Y JTS CA60
  • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
  • Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
  • Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb