• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CERABOND X Bänder 75x2000 CA40 P94 JTS PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34572499
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34572499
    EAN / GTIN 9003173138366
    Herstellernummer 34572499

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl. Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs. Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist. Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Band
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : CA-P94 PE Y JTS CA40
    • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
    • Stärke: 75 mm
    • Bohrung: 2000 mm
    • Korngröße: 40
    • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

    Vorteil:

    • Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
    • Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
    • Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern

    Empfehlung:

    • Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
    • Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb