• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufbewahrungsregal für Akkugeräte

Artikel-Nr.: 3457230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3457230
EAN / GTIN 4046459198437
Herstellernummer 3457230

Beschreibung

Beschreibung:

Praktisch und organisiert durch den Werkstattalltag., Das stabile Regal ermöglicht direkt am Arbeitsplatz eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von bis zu 5 Stk. Akku Bohr- und Schlagschraubern., Die obere Ablage mit seitlicher Kabeldurchführung dient zur Ablage der entsprechenden Ladestationen., Weiteren Platz bietet die Schublade z.B. für Bohrer, Biteinsätze, Kraftschaubereinsätze, Ersatzakkus und vieles mehr., Zusätzlich kann auch über die beidseitige Lochwandung weiteres Zubehör sowie eine Steckdosenleiste angebracht werden., Der Organizer lässt sich ganz einfach an einer Wand befestigen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb