• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Industrial mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 34570
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34570
EAN / GTIN 4010995345709
Herstellernummer 34570
L-Nummer L60070 4343

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich
  • Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel
  • Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca
  • 64 HRC
  • Kopfform: Gebogen, ca
  • 40°
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet
  • DIN ISO 5745

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb