• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Band 100x322 A GROB PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34563560
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34563560
EAN / GTIN 8024406038322
Herstellernummer 34563560

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Schleifrollen ermöglichen ein hochwertiges Finish auf unterschiedlichsten Oberflächen und Werkstücken. Zusätzlich können Sie mit diesem Werkzeug Oxidschichten oder Fehler aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen effektiv entfernen. Mit der großzügigen Schleiffläche wird eine rasche und vor allem leistungsstarke Wirkung erzielt. Diese Schleifrollen sind auf Satiniermaschinen mit der dazu vorgesehenen Expansionswalze zu verwenden.

Merkmal:

  • Form: VLIES Band
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A GROB
  • Abmessung (W x C): 100 x 322 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 322 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Großzügige Schleiffläche
  • Rascher Abtrag und lange Standzeit
  • Gleichmäßige Oberfläche

Verwendung:

  • Für das Satinieren und Reinigen sowie Feinschleifen von kleinen und großen Oberflächen.
  • Zum Entfernen von Oxidschichten oder von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen.

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb