• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGU-PCD Diamant-Schleifteller 125x22x22,23 PREMIUM

Artikel-Nr.: 34558008
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34558008
EAN / GTIN 9003173116326
Herstellernummer 34558008

Beschreibung

Beschreibung:

Details: Polykristalliner Diamant (PKD) ist ein extrem hartes Material. Mit dem Schleifteller mit PKD-Segmenten können zähe, widerspenstige Materialien und Oberflächen-Beschichtungen entfernt werden. Aggressive Schleifleistung mit langer Standzeit.

Merkmal:

  • Form: STS-S DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 23 - 6 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 22 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb