• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerstifte 60x40-6x40 A180 PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34557378
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34557378
EAN / GTIN 8024406008264
Herstellernummer 34557378

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von neuem Schleifkorn. Dadurch wird eine durchgängig hohe Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen gewährleistet ein hervorragendes Anpassungsvermögen an unregelmäßige Profile und durch eine ständige Ventilation während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erhitzt. Während die Fächerstifte mit 3mm Schaft durch ihre äußerst geringen Abmessungen gekennzeichnet sind, stellen die Schleifmittel mit 6mm Schaft die vielseitigsten Schleifwerkzeuge aus dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Strapazierfähigkeit prädestiniert sie für unterschiedlichste Anwendungen und Werkstoffe.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Fächerschleifstift
  • Werkstoffeignung: Stahl, Nichteisenmetalle, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C X A-P01
  • Abmessung (D x T): 60 x 40 mm
  • Durchmesser: 60 mm
  • Stärke: 40 mm
  • Korngröße: 180
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Auswahl an verschiedenen Dimensionen und Schaftgrößen
  • Ausgezeichnete Schleifleistung und konstante Ergebnisse
  • Hohe Flexibilität und Anpassungsvermögen
  • Mäßige thermische Entwicklung durch Ventilation
  • Hervorragende Handlichkeit

Verwendung:

  • Feinbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten auf die Nachbehandlung (Verchromung, Nickelüberzug oder Lackierung) von Kleinteilen oder schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Zylindern, sowie von Werkstücken mit unregelmäßigem Profil
  • Produktion und Wartung von Maschinen (chemische, pharmazeutische und Lebensmittel-Industrie und in Krankenhäusern), Entgraten und Reinigen von Stanzteilen (Automobilindustrie), Metallgerüstbau, Einrichtungsbranche für Gegenstände aus Stahl und Edelstahl, Formenbau, Produktion von Werkzeugen

Empfehlung:

  • Korngröße 60 für hohen Materialabtrag
  • Korngröße 80/120 für universelle Bearbeitung
  • Korngrößen 150 bis 320 für Feinarbeiten
  • Maximale Drehzahl beachten

Besonderheiten:
  • Flexible Lamellen für genaues Arbeiten
  • Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Höchste Lebensdauer und beste Schleifergebnisse

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb