Ersatzscheibe für Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-⌀ d1: 50mm

Artikel-Nr.: 345561 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 50 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345561 50
EAN / GTIN 2050001786319
Herstellernummer 345561 50

Beschreibung

Passend für:

Sägeblattaufnahmen Nr. 345510 und 345555.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb