• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCCI Diamanttrennscheibe 125x3x22,23 PREMIUM Grau- und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 34551886
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34551886
EAN / GTIN 9003173115497
Herstellernummer 34551886

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 3
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb