• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser 52RBF 8x19-6x64 MX-HPC PREMIUM Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 34551655
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34551655
    EAN / GTIN 9003173117545
    Herstellernummer 34551655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit den PREMIUM Hartmetallfräsern HPC (High Performance Coating) für den Geradschleifer schafft Tyrolit ein bisher nicht erreichtes Leistungsniveau. Die neu entwickelte Geometrie der Schneiden gewährleistet höchste Standzeiten und beste Ergebnisse auf allen Stahlarten. Zudem sind die Hartmetallfräser mit einer hochmodernen Beschichtung ausgestattet, welche diese Fräser durch die einzigartige Farbkombination zu einem Unikat macht. Die Werkzeuge sind dadurch noch härter und haben eine glattere Oberfläche. Die Kombination aus neuer, einzigartiger Geometrie mit hochmoderner Beschichtungstechnologie garantiert höchste Produktivität – im Vergleich zu anderen Premium-Hartmetallfräsern verdoppelt sich die Abtragsleistung.

    Merkmal:

    • Form: 52RBF HM-FRÄSER BAUMFORM
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : MX-HPC
    • Abmessung (D x T - S x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
    • Durchmesser: 8 mm
    • Stärke: 19 mm
    • Werkstoffeignung: Guss, Stahl, Edelstahl
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
    • Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
    • Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse

    Verwendung:

    • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
    • Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb