• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 34551599
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34551599
EAN / GTIN 9003173117477
Herstellernummer 34551599

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Hartmetallfräsern HPC (High Performance Coating) für den Geradschleifer schafft Tyrolit ein bisher nicht erreichtes Leistungsniveau. Die neu entwickelte Geometrie der Schneiden gewährleistet höchste Standzeiten und beste Ergebnisse auf allen Stahlarten. Zudem sind die Hartmetallfräser mit einer hochmodernen Beschichtung ausgestattet, welche diese Fräser durch die einzigartige Farbkombination zu einem Unikat macht. Die Werkzeuge sind dadurch noch härter und haben eine glattere Oberfläche. Die Kombination aus neuer, einzigartiger Geometrie mit hochmoderner Beschichtungstechnologie garantiert höchste Produktivität – im Vergleich zu anderen Premium-Hartmetallfräsern verdoppelt sich die Abtragsleistung.

Merkmal:

  • Form: 52ZYA-S SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : MX-HPC
  • Abmessung (D x T - S x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Werkstoffeignung: Guss, Stahl, Edelstahl
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
  • Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
  • Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
  • Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb