Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-⌀ d1: 50mm

Artikel-Nr.: 345510 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 50 mm
A 78 mm
Länge L 136 mm
⌀ d2 13 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345510 50
EAN / GTIN 4045197698773
Herstellernummer 345510 50

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-⌀ geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-⌀ (d3) 20 bzw. 25 mm.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000179820 mit ⌀ (d1 ) von 20 − 100 mm und Sägeblattdicken von 0,2 − 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb