• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PREMIUM*** 2in1 Trennscheiben 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Artikel-Nr.: 34545192
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34545192
EAN / GTIN 9003172420745
Herstellernummer 34545192
L-Nummer L50140 2783

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 oder 50 Stück, ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 60 Q- BFP
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb