• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PREMIUM*** 2in1 Trennscheiben 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Artikel-Nr.: 34545191
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 34545191
    EAN / GTIN 9009013038926
    Herstellernummer 34545191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 oder 50 Stück, ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

    Merkmal:

    • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 60 Q- BFP
    • Abmessung (D x T x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Stärke: 1 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Korngröße: 60
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
    • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
    • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb