• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Schnellwechselscheibe 50xR A EX.GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34543214
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Non-woven abrasive

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34543214
    EAN / GTIN 8024406061146
    Herstellernummer 34543214

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It für den Miniwinkelschleifer entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und auf dem Nylon-Gewindeschaft verklebt. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version in schwarz (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : GR A EX. GROB R
    • Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Korngröße: 10
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
    • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
    • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
    • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

    Verwendung:

    • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

    Empfehlung:

    • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
    • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
    • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

    Besonderheiten:
    • Geringe Wärmeentwicklung
    • Höchste Aggressivität
    • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb