• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GROBREINIGUNGSCHEIBE 100x13 R-6x40 A EX.GROB P für universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34541708
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34541708
EAN / GTIN 8024406061030
Herstellernummer 34541708

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und mit einem vormontierten Schaft (6 oder 8mm) zum schnellen Einsetzen auf Spindeln versehen. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: Vlies Grobreinigungscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR A EX. GROB
  • Abmessung (D x T): 100 x 13 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
  • Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Geringe Wärmeentwicklung

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
  • Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe