• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BASIC* Rundschaftbürsten 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Artikel-Nr.: 34541629
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34541629
    EAN / GTIN 9003173112755
    Herstellernummer 34541629
    L-Nummer L50140 3005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedliche Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Rundschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

    Merkmal:

    • Form: 52R DK SCHAFTRUNDBÜRSTEN
    • Werkstoffeignung: Gelcoat, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : C80 1 mm
    • Abmessung (D x L x H - GE x I): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Korngröße: 80
    • Werkzeug für: Geradschleifer

    Vorteil:

    • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
    • Universell einsetzbares Werkzeug
    • Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

    Verwendung:

    • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

    Empfehlung:

    • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

    Besonderheiten:
    • Gute Standzeiten und Abtragsleistungen
    • Für schwer zugängliche Stellen
    • Vielseitig einsetzbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb