• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BASIC* Rundschaftbürsten 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm C180 0,9 mm

Artikel-Nr.: 34541627
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34541627
EAN / GTIN 9003173112748
Herstellernummer 34541627
L-Nummer L50140 2976

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedliche Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Die Rundschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52R DK SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : C180 0,9 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Korngröße: 180
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Besonderheiten:
  • Gute Standzeiten und Abtragsleistungen
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Vielseitig einsetzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb