• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BASIC* Rundschaftbürsten 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm SM 0,3 mm

Artikel-Nr.: 34541609
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34541609
EAN / GTIN 9003173112724
Herstellernummer 34541609
L-Nummer L50140 2874
Hersteller Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Rundschaftbürsten für den Geradschleifer eignen sich für unterschiedlichste Aufgaben an schwer zugänglichen Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl, diese Bürste kann universell eingesetzt werden. Durch die Verwendung der leistungsstarken Rundschaftbürsten von Tyrolit, reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Merkmal:

  • Form: 52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : SM 0,3 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 100 x 12 x 23 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Reduzierter Arbeitsaufwand
  • Leistungsstarkes Werkzeug

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb