• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BASIC* Pinselbürsten 22 x 28 - 6 x 68 mm C80 1 mm

Artikel-Nr.: 34541541
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34541541
EAN / GTIN 9003173112762
Herstellernummer 34541541
L-Nummer L50140 2580

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Pinselbürsten für den Geradschleifer wurden für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz entwickelt. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Die Pinselbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52P DK PINSELBÜRSTEN
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : C80 1 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 22 mm
  • Korngröße: 80
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Holz
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Pinselbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch sehr hohe Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb