Beschreibung:
Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz von Ihrem Werkstück. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und mit einem vormontierten Schaft (6 oder 8mm) zum schnellen Einsetzen auf Spindeln versehen. Die Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.
Merkmal:
- Form: Vlies Grobreinigungscheibe
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : GR S GROB
- Abmessung (D x T): 150 x 13 mm
- Durchmesser: 150 mm
- Stärke: 13 mm
- Korngröße: 20
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
- Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
- Geringe Wärmeentwicklung
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren
Empfehlung:
- Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
- Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
- Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
- Verwendung eines regelbaren Geradschleifers
Besonderheiten:
- Geringe Wärmeentwicklung
- Höchste Aggressivität
- Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe