• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verpresste Kompaktscheibe 76x3x9,6 3 S FEIN für universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529824
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529824
EAN / GTIN 8024406068183
Herstellernummer 34529824

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Verpressten Kompaktscheiben bietet Tyrolit ein umfassendes Sortiment in unterschiedlichen Spezifikationen - vom aggressiven, steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Damit punkten Sie bei einer Vielzahl an Anwendungen auf Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen und Kunststoff. Die weichere Spezifikation verändert in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks. Gleichzeitig können Sie bei der Verwendung mit dem Geradschleifer besonders schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten. Zudem sind diese PREMIUM Scheiben nicht zuletzt aufgrund ihrer hervorragenden Standzeit anderen ähnlichen Produkten überlegen.

Merkmal:

  • Form: 1 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : UW 3 S FEIN
  • Abmessung (D x T x H): 76 x 3 x 9,6 mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 9.6 mm
  • Korngröße: 50
  • Werkzeug für: Geradschleifer & Schleifbock

Vorteil:

  • Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
  • Universell einsetzbares Werkzeug

Verwendung:

  • Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Empfehlung:

  • 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
  • 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
  • 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb