• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verpresste Kompaktscheibe 125x22 8 A GROB für Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 34529817
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34529817
EAN / GTIN 8024406562834
Herstellernummer 34529817

Beschreibung

Beschreibung:

Um Oberflächen auf das Polieren vorzubereiten, benötigen Sie ein robustes und hochwertiges Werkzeug. Die PREMIUM PRE-POLISH besteht aus mehreren Lagen Schleifvlies, um so eine hohe Lebensdauer und Robustheit zu erzielen. Dadurch ist das Werkzeug auch zusätzlich noch für kleinere Entgratungsarbeiten verwendbar.

Merkmal:

  • Form: 28 VLIES Verpresste Kompaktscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : UW 8 A GROB
  • Abmessung (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Mehrere Lagen Schleifvlies für höchste Lebensdauer und Robustheit
  • Kann zusätzlich für kleinere Entgratungsarbeiten verwendet werden
  • Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen

Verwendung:

  • Zur Vorbereitung der Oberfläche für das Polieren

Empfehlung:

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Hohe Robustheit
  • Lange Lebensdauer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb