• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewickelte Kompaktscheibe 203x25x76,2 9 S FEIN universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529753
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529753
EAN / GTIN 8024406570617
Herstellernummer 34529753

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM Gewickelten Kompaktscheibe (Convolute-Scheibe) gelingen leichte Entgratungsarbeiten, das Überblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder das Finishen vor dem Polieren im Handumdrehen. Durch die Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten erhalten keine Fasen. Das langlebige Werkzeug ermöglicht Anwendern ein extrem gleichmäßiges Oberflächenergebnis und gleichzeitig kann ein sehr feines Finish erzeugt werden. Die Kompaktscheiben sind in unterschiedlichen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Merkmal:

  • Form: 1 VLIES Gewickelte Kompaktscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CW DBW 9 S FEIN-H
  • Abmessung (D x T x H): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Durchmesser: 203 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 76.2 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
  • Ausgezeichnete Lebensdauer
  • Sehr feines Finish

Verwendung:

  • Zum Entgraten von gelaserten und gestanzten Werkstücken
  • Maximale Drehzahl beachten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb