• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 125x22 A GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529712
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529712
EAN / GTIN 8024406045832
Herstellernummer 34529712

Beschreibung

Beschreibung:

Die laminierten PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“ Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel-Aufbau auszeichnet. Dadurch können hervorragende Standzeiten garantiert werden. Außerdem sind die laminierten SCM Scheiben mit Heavy Duty Material erhältlich, was hohe Schleifleistungen mit geringer Rautiefe ermöglicht. Dies ist nicht zuletzt dem Materialzusammensetzung zu verdanken, welche aus einem keramisch ummantelten Aluminiumoxid Korn besteht und somit aggressive Bearbeitungsprozesse unterstützt. Durch ihre verstärkte Bauart, sind diese Scheiben besonders haltbar und für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet. Die Laminierung sorgt für eine hohe Steifigkeit der Scheibe und dadurch wird eine sehr plane und gleichmäßige Bearbeitung von verschiedensten Oberflächen gewährleistet.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A GROB
  • Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung
  • Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
  • Hervorragende Standzeiten
  • Hoher Grad an Steifigkeit

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb