• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 125 A SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529633
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34529633
EAN / GTIN 8024406027913
Herstellernummer 34529633

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“-Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel Aufbau auszeichnet. Dadurch können lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen garantiert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für verschiedene Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A SEHR FEIN
  • Durchmesser: 125 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
  • Hervorrragende Standzeiten
  • Schnelle und aggressive Schleifwirkung
  • Schnelles Auswechseln der Scheiben

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Empfehlung:

  • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
  • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
  • Körnung „SEHR FEIN“ / ″ULTRA FEIN″ für den finalen Schliff

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb