• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 115x22 A MEDIUM PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529628
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34529628
    EAN / GTIN 8024406028026
    Herstellernummer 34529628

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“-Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel Aufbau auszeichnet. Dadurch können lange Standzeiten und gleichmäßig bearbeitete Oberflächen garantiert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem. Das Material ist in drei Aluminiumoxid-Ausführungen für verschiedene Anwendungen erhältlich: grob (braun), mittel (rot) und sehr fein (blau)

    Merkmal:

    • Form: VLIES Scheibe
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : SCM A MEDIUM
    • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
    • Durchmesser: 115 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 40
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
    • Hervorrragende Standzeiten
    • Schnelle und aggressive Schleifwirkung
    • Schnelles Auswechseln der Scheiben

    Verwendung:

    • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
    • Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

    Empfehlung:

    • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
    • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
    • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
    • Körnung „SEHR FEIN“ / ″ULTRA FEIN″ für den finalen Schliff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb