• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 300x3,5x20/25,4 mm gerade A24T PREMIUM Schienen

Artikel-Nr.: 34517333
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34517333
EAN / GTIN 9003173097175
Herstellernummer 34517333

Beschreibung

Beschreibung:

Die Besonderheit dieser PREMIUM Schienen-Trennscheibe ist ihr integrierter Reduzierring, wodurch sie bei Maschinen mit 20 mm und 25,4 mm Aufnahme eingesetzt werden kann. Zudem ist sie komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig enorm schnittig und langlebig, selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Daher ist sie für den erfahrenen Schienen-Profi ein ideales Werkzeug zum effizienten Trennen mittels Benzintrenner.

Merkmal:

  • Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A24R-BFPRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H / H): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Integrierter Reduzierring ermöglicht die Verwendung auf Maschinen mit 20 mm bzw. 25,4 mm Aufnahme
  • Harte Spezifikation für erhöhte Standzeit und bessere Schnittileistung
  • Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Erhöhter Komfort durch neu entwickelte Spezifikation

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb