• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel (mm), NUT GRIP 22 mm

Artikel-Nr.: 3450M 22mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3450M 22mm
EAN / GTIN 4991644034710
Herstellernummer 3450M 22mm
L-Nummer L60050 10247

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 29 mm
Dimension D2: 27 mm
D1: 29,5 mm
Länge: 12,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb