Konus-Klemmhülse für Gewindebohrer, MK/⌀: 4/12

Artikel-Nr.: 345000 4/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MK/⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schaft-⌀ 12 mm
für Schaft-□ 9 mm
Produktart Klemmhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345000 4/12
EAN / GTIN 4045197311795

Beschreibung

Malli:

Kokonaan karkaistu, reikä ja ulkokartio hiottu.

Käyttö:

Nelikulmiovääntiöllä varustettujen lieriövartisten kierretappien ja kalvinten kiinnittämiseen.

Standardi:

DIN 6328

Käyttötiedot:

Kiinnitettäväksi säätöholkkeihin, uiviin pitimiin, pikavaihtoholkkeihin ja monikarapäihin lähekkäin olevien karojen yhteydessä.

Ohje:

Ei sovellu jyrsintn!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb