• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Innen-Bügelmessschraube Zoll/Metrisch, 1-2″

Artikel-Nr.: 345-351-30
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
    Messtechnik digital
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 345-351-30
    EAN / GTIN 4946368696188
    Herstellernummer 345-351-30
    L-Nummer L40010 12631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Messschnabel-Innenmessschraube bietet Ihnen folgende Vorteile: Hartmetallmessflächen. Ein Einstellnormal (optional) zur Referenzpunkteinstellung ist erforderlich.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 1 - 2
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Mass: 662
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb