• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GCP 4.75-2.38 E004 IS10 Full Radius Grooving & Turning Ceramic Inserts for Machining Heat-Resistant Alloys

Artikel-Nr.: 3448926
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 421,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3448926
Kopieren
EAN / GTIN 7291075555042
Kopieren
Herstellernummer 3448926
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4.75 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.51 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN): 11 Degrees
  • Eckenradius (RE): 2.38 mm
  • Schneidbreite (CW): 4.75 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.51 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb