• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA40 Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34486209
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34486209
    EAN / GTIN 9003173100165
    Herstellernummer 34486209

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM CERABOND X Fiberscheibe eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl. Dank des keramischen Korns in Verbindung mit einem einigartigen Bindungssystem erreichen diese Werkzeuge eine hohe Abtragsleistung über einen langen Zeitraum hinweg. Für grobe Schleifanwendungen auf besonders harten Oberflächen sind die Fiberscheiben aus der CERABOND X Reihe jedenfalls Ihre erste Wahl.

    Merkmal:

    • Form: FIBER Scheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : CA-P94 V CA40
    • Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
    • Durchmesser: 180 mm
    • Bohrung: 22 mm
    • Korngröße: 40
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
    • Durchgängige Aggressivität
    • Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

    Verwendung:

    • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

    Empfehlung:

    • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Stahl und Edelstahl
    • Maximaler Abtrag
    • Höchste Lebensdauer dank spezieller Kühlschicht

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb