• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL-HH Trockenbohrkronen 182x280x11/4″ PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34482440
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34482440
EAN / GTIN 9003173091814
Herstellernummer 34482440

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT 50123 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 182 x 280 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 182 mm
  • Stärke: 280 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe
  • Sehr hohe Lebensdauer.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb