• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe CERABOND X 180x22 mm CA-P94 V CA36 Spindel Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34480479
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34480479
EAN / GTIN 9003173100332
Herstellernummer 34480479

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM CERABOND X Fiberscheibe eignet sich perfekt für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf Stahl und Edelstahl. Dank des keramischen Korns in Verbindung mit einem einigartigen Bindungssystem erreichen diese Werkzeuge eine hohe Abtragsleistung über einen langen Zeitraum hinweg. Für grobe Schleifanwendungen auf besonders harten Oberflächen sind die Fiberscheiben aus der CERABOND X Reihe jedenfalls Ihre erste Wahl. Jetzt auch in einem benutzerfreundlichen und Werkzeug-schonenden Holder erhältlich.

Merkmal:

  • Form: FIBER Scheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 V CA36
  • Abmessung (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
  • Durchgängige Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

Verwendung:

  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Maximaler Abtrag
  • Höchste Lebensdauer dank spezieller Kühlschicht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb