• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe DEEP CUT PROTECTION 150x1,2x22,23 mm A46Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34472854
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34472854
EAN / GTIN 9003173029350
Herstellernummer 34472854

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM DEEP CUT PROTECTION Trennscheibe setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung erhöhte Sicherheit. Eine spezielle Öse verhindert das Ausbrechen der Bohrung, selbst bei maximalem Eintauchen in das Werkstück bzw. bei Kontakt mit scharfen Kanten. Diese Scheibe stellt sich somit jeglichen Herausforderungen beim Trennen.

Merkmal:

  • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 46 Q- BFP
  • Abmessung (D x U x H): 150 x 1,2 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 1.2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die Öse mit DEEP CUT PROTECTION verhindert ein Ausbrechen der Bohrung
  • Maximales Eintauchen in das Werkstück und Kontakt mit scharfen Werkstückkanten ohne Beschädigung der Scheibe möglich
  • DEEP CUT PROTECTION geht einen weiteren Schritt in Richtung Anwendersicherheit
  • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb