• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe DEEP CUT PROTECTION 125x1,2x22,23 mm A46Q Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34472852
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 34472852
    EAN / GTIN 9003173029336
    Herstellernummer 34472852
    L-Nummer L50140 2187

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM DEEP CUT PROTECTION Trennscheibe setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung erhöhte Sicherheit. Eine spezielle Öse verhindert das Ausbrechen der Bohrung, selbst bei maximalem Eintauchen in das Werkstück bzw. bei Kontakt mit scharfen Kanten. Diese Scheibe stellt sich somit jeglichen Herausforderungen beim Trennen.

    Merkmal:

    • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 46 Q- BFP
    • Abmessung (D x U x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 125 mm
    • Stärke: 1.2 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Korngröße: 46
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die Öse mit DEEP CUT PROTECTION verhindert ein Ausbrechen der Bohrung
    • Maximales Eintauchen in das Werkstück und Kontakt mit scharfen Werkstückkanten ohne Beschädigung der Scheibe möglich
    • DEEP CUT PROTECTION geht einen weiteren Schritt in Richtung Anwendersicherheit
    • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb