• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller für Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50-6x40 mm HART-R

Artikel-Nr.: 34472191
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34472191
EAN / GTIN 9003173094259
Herstellernummer 34472191
L-Nummer L50140 2537

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem PREMIUM Zubehör können Sie die Quick-Change-Scheibe einfach und sicher auf Ihrem Miniwinkelschleifer montieren. Sie erhalten das Zubehör in den gängigsten Größen mit einem Durchmesser von 50 sowie 75 mm.

Merkmal:

  • Form: Schnellwechselscheibenzubehör
  • Spezifikation : HART
  • Durchmesser: 50 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Für Scheiben mit 50 und 75 mm Durchmesser
  • Für den Miniwinkelschleifer

Verwendung:

  • Zubehör für Quick-Change Discs zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb