• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCH Trockenschnitt-Sägeblätter 230x2,4x22,23 PREMIUM Hartgestein

Artikel-Nr.: 34468872
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34468872
EAN / GTIN 9003173029480
Herstellernummer 34468872
L-Nummer L50140 3039

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C3W 50099A DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Granit
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 2,4 - 12
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb