• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D40-5.0-R0.4SP13 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 3446544
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie T-SLOT
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3446544
EAN / GTIN 7291075486308
Herstellernummer 3446544
L-Nummer L24060 778

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 13 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 39.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 7.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 13 mm
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 39.7 mm
  • Schneidbreite (CW): 5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 7.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 7.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb