• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 300x2,6x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34462046
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34462046
EAN / GTIN 9003173029664
Herstellernummer 34462046

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C73W 50157Q DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 39,4 - 2,6 - 14
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 2.6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining concrete, reinforced concrete, cellular concrete, natural stone, clay bricks, masonry and hard materials
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Empfehlung:

  • For all reinforcement levels

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb