• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCE-SILENT Trockenschnitt-Sägeblätter 400x3,2/2,5x20 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34461144
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 34461144
EAN / GTIN 9003173029657
Herstellernummer 34461144

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: C73GW 50157L DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 38
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 39,4 - 3,2 - 14
  • Abmessung (D x T / E x H): 400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 3.2 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Handsäge

Vorteil:

  • Noise reduction of approx. 50% (10 dB) thanks to stable, high-quality and smooth running SILENT steel cores
  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimised bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting ability and longest lifetime

Verwendung:

  • For machining concrete, bricks, masonry and concrete blocks
  • Only suitable for electric cut-off machines

Empfehlung:

  • For all reinforcement levels

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb