• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Videoskop mit Reinigungsfunktion

Artikel-Nr.: 3444929
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3444929
EAN / GTIN 4046459194972
Herstellernummer 3444929

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses einzigartige Reinigungsvideoskop mit seitlich angebrachter LED-Kameraeinheit bietet zwei Geräte in einem., Es ermöglicht ein schnelles Lokalisieren und zielsicheres Entfernen von Verunreinigungen bzw. Ablagerungen in einem Arbeitsgang, kann aber auch klassisch zur professionellen Inspizierung und Schadensanalyse an Hohlräumen am Fahrzeug eingesetzt werden., Durch Verwendung spezieller Reinigungslösungen können über die kraftvolle Reinigungsdüse selbst hartnäckige Verunreinigungen, Ablagerungen, aber auch Gerüche, verursacht z.B. durch Pilze, Viren und Bakterien, bis in den letzten Winkel effektiv gelöst, desinfiziert und entfernt werden., • Einzigartige 2in1 Ausführung - Videoskop und Reinigungspistole in einem, • Vielseitig anwendbar am Fahrzeug, wie beispielsweise…, …zum Entfernen von gesundheitsschädlichen und geruchsverursachenden Pilzen, Viren, Bakterien am Verdampfer der Klimaanlage im Heizungs- bzw. Gebläsekasten., …zum Lösen von Ablagerungen und Abrieb durch DSG-Kupplungen, Bremsbänder oder Synchronringe im Inneren von Schalt-, Automatik- oder Differentialgetrieben., …zum Beseitigen von Schmutzansammlungen an Wasserabläufen im Schweller, Wasserkasten, am Schiebedachablauf und anderen Hohlräumen., …zum Auftragen von speziellen Reinigungslösungen in verstopfte Russpartikelfilter (DPF), verkokte Ansaugbrücken, AGR-Ventile oder eingetrocknete Adblue® Harnstofftanks., …zum Reinigen von verschmutzen Lüftungskanälen und schwer zugänglichen Sitzgestellen bei Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnenraum., …zum Spülen von Wasser- sowie Ladeluftkühlern und vielem mehr. , • Schlanke Kameraeinheit Ø 15 x 23 mm mit Reinigungsdüse, • Hochauflösender CMOS Bildsensor mit 720x625 Pixel, • Kameraeinheit nach IP67 Staub- und Wassergeschützt, • 3-stufig regulierbare Kamera LED-Beleuchtung, • Hoher Bewegungsradius durch halbstarren Flexschlauch 800 mm, • Bequeme Einhandbedienung mit Auslöser für Reinigungsdüse, • Standard-Druckluftanschluss für max. 6 - 8 bar, • Behälter 250 ml für Reinigungslösung, • Live-Betrachtung über 3,5“ Farbdisplay, • Display mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion, • Professionelle Foto-/Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel, • Hohe Speicherkapazität durch herausnehmbare 8 GB microSD Karte, • Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display, • Übersichtliche Menüführung in 12 verschiedenen Sprachen, • Schneller Datentransfer per USB-C Schnittstelle, • Automatische Abschaltfunktion zum Energiesparen, • Lange Laufzeit durch 3,7 V Lithium-Polymer-Akku mit 1650 mAh

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb