• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Videoskop Ø3,9mm

Artikel-Nr.: 3444910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3444910
EAN / GTIN 4046459194965
Herstellernummer 3444910
L-Nummer L60160 6548

Beschreibung

Beschreibung:

Das schlanke Videoskop ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen bei Kraftfahrzeugen., Beispielsweise zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaug- sowie Kühlsystemen, Abgasanlagen, Karosserieteilen und vielem mehr., • Extrem schlanke Ø 3,9 mm Micro-Kamera, • Hochauflösender CMOS Bildsensor mit 1280 x 720 Pixel, • Regulierbare 6-fach LED Kamerabeleuchtung, • Kameraobjektiv nach IP67 staub- und wassergeschützt , • Hoher Bewegungsradius der Kamera von ±180° durch 2-Wege-Gelenk , • Besonders bequeme und flexible Einhandbedienung durch Drehrad, • Live-Betrachtung über großes 5,0“ HD Farbdisplay, • Display mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion, • Übersichtliche Menüführung in 12 verschiedenen Sprachen, • Professionelle Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel, • Hohe Speicherkapazität durch herausnehmbare 8 GB microSD Karte , • Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich, • Automatische Abschaltfunktion zum Energiesparen, • Lange Laufzeit durch 3,7 V Lithium-Polymer-Akku mit 5000 mAh, • Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb