• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VIB STAR Außenrundschleifen Kunstharz Diamant 250 x 15 x 51 mm 15 - 3

Artikel-Nr.: 34448316
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34448316
EAN / GTIN 9003173036068
Herstellernummer 34448316
L-Nummer L50140 2664

Beschreibung

Beschreibung:

Bei der Bearbeitung von Hartmetall stellt die kunstharzgebundene Diamatscheibe mit dem VIB STAR Trägerkörpersystem eine besonders wirtschaftliche Lösung dar. Geringer Verschleiß und hohe Maßhaltigkeit werden durch einen kontinuierlichen Selbstschärfeffekt erreicht. Eine hohe Zerspanungsleistung durch synthetische Diamanten in Kunstharzbindungen stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber kostengünstigen Siliziumkarbidscheiben dar.

Merkmal:

  • Form: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 15 - 3
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 15 x 51 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 15 mm
  • Bohrung: 51 mm
  • Korngröße: 126
  • Werkstoffeignung: Keramik, Hartmetall

Vorteil:

  • Hohe Lebensdauer
  • Keine Vibrationen
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Außenrundschleifen von Hartmetall und Industriekeramik
  • Durch den Einsatz von Diamantkorn erhalten Sie ein besonders langlebiges Werkzeug für eine hohe Oberflächengüte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb