• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BASIC* Trennscheiben 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 R- BFB

Artikel-Nr.: 34424352
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34424352
EAN / GTIN 9003173020395
Herstellernummer 34424352
L-Nummer L50140 1926

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 Stück, bringt Ihre Arbeitsprojekte auf die nächste Stufe. Dieses Universalwerkzeug ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Die BASIC Trennscheibe sorgt jederzeit für einen präzisen Schnitt, damit Sie Ihre Arbeit schnell und effizient erledigen können.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 60 R- BFB
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
  • Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb