• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL Trockenbohrkronen 127x150xM16 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34418565
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34418565
EAN / GTIN 9003173035528
Herstellernummer 34418565

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT 50124BG DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 127 x 150 x M16 mm
  • Durchmesser: 127 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren