• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL Trockenbohrkronen 62x150xM16 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34418373
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34418373
EAN / GTIN 9003173035429
Herstellernummer 34418373

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT 50124BI DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 62 x 150 x M16 mm
  • Durchmesser: 62 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 38
  • Werkzeug für: Kernbohren