• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Gelenk-Einsatz (mm) 19 mm

Artikel-Nr.: 3440M 19mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3440M 19mm
EAN / GTIN 4991644035656
Herstellernummer 3440M 19mm
L-Nummer L60050 7519

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 56,5 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 25,8 mm
Länge: 15,8 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb