• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe CERABOND X 115x7x22,23 mm CA24Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 34401830
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34401830
EAN / GTIN 9003173012963
Herstellernummer 34401830
L-Nummer L50140 1645

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der PREMIUM CERABOND X Schruppscheibe für den Winkelschleifer kommen Sie garantiert schneller an Ihr Ziel. Durch die Kombination eines revolutionären Bindungssystems und einem speziellen keramischen Schleifkorn erreicht CERABOND X eine unglaublich langanhaltende Aggressivität, was sie zur besten und schnellsten Lösung für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl in anspruchsvollen Anwendungen macht. Durch Ihre einzigartige Lebensdauer werden Scheibenwechsel verringert und somit Arbeitszeit effizient eingespart. Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA 24 Q- BFP
  • Abmessung (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 24
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
  • Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender

Verwendung:

  • Ideal zum Schleifen von harten Oberflächen aus Stahl und rostfreiem Stahl, wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schleifnähte entfernen

Empfehlung:

  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb